{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6832J | |
Lochabstand e | 25,7 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 6,5 mm | |
Spannhöhe H | 42,5 mm | |
Haltekraft P1 | 1.800 N | |
Haltekraft P2 | 2.500 N | |
ganze Höhe | 65 mm | |
ganze Länge | 206 mm | |
Andrückschraube | M8×45 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376630 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008192 | |
Herstellernummer | 557343 |