{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6832J | |
Lochabstand e | 13-14,5 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 5,2 mm | |
Spannhöhe H | 25,5 mm | |
Haltekraft P1 | 800 N | |
Haltekraft P2 | 1.100 N | |
ganze Höhe | 43 mm | |
ganze Länge | 120 mm | |
Andrückschraube | M5×30 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376630 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008161 | |
Herstellernummer | 557341 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
28,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
272 Stück sofort lieferbar
18,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ d | 5,2 mm | 5,2 mm |
ganze Höhe | 43 mm | 38 mm |
Haltekraft P1 | 800 N | 460 N |
Haltekraft P2 | 1.100 N | 700 N |
Typ | 6832J | 376625 1 |
Produktart | Waagrechtspanner | Waagrechtspanner |
Spannhöhe H | 25,5 mm | 18 mm |