{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6832J | |
Lochabstand e | 26 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 5,6 mm | |
Spannhöhe H | 34 mm | |
Haltekraft P1 | 1.000 N | |
Haltekraft P2 | 1.200 N | |
ganze Höhe | 61 mm | |
ganze Länge | 164 mm | |
Andrückschraube | M6×35 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376630 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008185 | |
Herstellernummer | 557342 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
30,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
19,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M6×35 mm | M6×40 mm |
Bohrungs-⌀ d | 5,6 mm | 5,5 mm |
ganze Höhe | 61 mm | 54 mm |
Haltekraft P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Haltekraft P2 | 1.200 N | 1.400 N |
Lochabstand e | 26 mm | 26 mm |
Typ | 6832J | 376625 2 |