Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß 0

Artikel-Nr.: 376625 0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
472 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 376625 0
    Lochabstand e 11,2 mm
    Lochabstand f 16 mm
    Bohrungs-⌀ d 4,3 mm
    Spannhöhe H 8 mm
    Haltekraft P1 230 N
    Haltekraft P2 380 N
    ganze Höhe 17 mm
    ganze Länge 77 mm
    Andrückschraube M4×20 mm
    Produktart Waagrechtspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 376625 0
    EAN / GTIN 4045197229908
    Herstellernummer 376625 0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verliersicherung für Andrückschrauben.
    Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

    Verwendung:

    Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb