• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basisschiene 850

Artikel-Nr.: 361115 850
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Ausführung Nullpunktspannsystem
Länge L 854 mm
Breite B 125 mm
Höhe H 48 mm
Gewicht 32 kg
Anzahl ZC-Bohrungen auf Anfrage
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Ausrichthilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361115 850
EAN / GTIN 4045197809292
Herstellernummer 361115 850

Beschreibung

Ausführung:

Komplett gehärtet und geschliffen. Gelaserte Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule. Seitliche Nut für Spannpratzen und Quernuten zum Ausrichten auf dem Maschinentisch.
Der 5-Achs-Spanner wird modular zusammengesetzt. Die wesentlichen Bestandteile sind die Spannmodule Nr. 361105361110, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120 und die Aufsatzbacken Nr. 361123361137.

Passend für:

Spannmodule Nr. 361105361110.

Sonderzubehör:

Spannpratzen Nr. 361165, Adapterplatte für GARANT ZeroClamp Nr. 361170, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16 und Gr. 18M16/138.

Hinweis:

Passende Nutensteine unter Nr. 375365 zu finden.
Ab Größe 650 sind GARANT ZeroClamp-Bohrungen auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb