Basisschiene 360H

Artikel-Nr.: 361115 360H
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Ausführung Nullpunktspannsystem
Länge L 362 mm
Breite B 100 mm
Höhe H 40 mm
Gewicht 8,5 kg
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Ausrichthilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361115 360H
EAN / GTIN 4045197869319
Herstellernummer 361115 360H

Beschreibung

Ausführung:

Komplett gehärtet und geschliffen. Gelaserte Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule. Seitliche Nut für Spannpratzen und Quernuten zum Ausrichten auf dem Maschinentisch.
Der 5-Achs-Spanner wird modular zusammengesetzt. Die wesentlichen Bestandteile sind die Spannmodule Nr. 361105361110, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120 und die Aufsatzbacken Nr. 361123361137.

Passend für:

Spannmodule Nr. 361105361110.
Rundtische ⌀ 320 mm. Befestigung über Spannpratzen und T-Nut.

Sonderzubehör:

Spannpratzen Nr. 361165, Adapterplatte für GARANT ZeroClamp Nr. 361170, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16 und Gr. 18M16/138.

Hinweis:

Passende Nutensteine unter Nr. 375365 zu finden.
Ab Größe 650 sind GARANT ZeroClamp-Bohrungen auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb