• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 ESZ D1.25-4-W1.25R08 Schaftfräser mit doppelseitigen Vierkanteinsätzen mit 8 Schneiden

Artikel-Nr.: 3423225
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie NEODO
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3423225
EAN / GTIN 7291075482133
Herstellernummer 3423225
L-Nummer L23980 2771

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 4-3/4″
  • Kopflänge (LH): 1-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SZMU 0804
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb