Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4-3/4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1″
- Durchmesser (DC/DCX): 1″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
- Anzahl Schneiden (NOF): 3
- Funktionslänge (LF): 4-3/4″
- Kopflänge (LH): 1-1/2″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SZMU 0804
- Gesamtlänge (OAL): 4-3/4″
- Aufnahmeschaft: Round
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees