• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 FSZ D5.0-12-1.50-R08 90°-Plan-Eckfräser für doppelseitige, quadratische Wendeschneidplattenmit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3388923
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NEODO
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3388923
EAN / GTIN 7291075440287
Herstellernummer 3388923
L-Nummer L23980 1687

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.8″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb