• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 FSZ D4.0-10-1.50-R08 90°-Plan-Eckfräser für doppelseitige, quadratische Wendeschneidplattenmit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3388921
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie NEODO
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3388921
EAN / GTIN 7291075440263
Herstellernummer 3388921
L-Nummer L23980 2822

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.23″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.23″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb