{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 58,5 mm | |
Nutzlänge B | 95,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 25 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 12 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 47 mm | |
für Werkstückgewicht | 400 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Herstellernummer | 058670 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze mit verlängerter Spitze 60°/30°, Morsekegel: 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
398,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
455,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
236,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
332,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
932,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
897,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
187,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
263,00 €
199,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
1.164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 500 kg | 500 kg | 300 kg |
Gehäuse-⌀ D | 58,5 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm | 52 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,003 mm |
Morsekegel | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 95,5 mm | 95 mm | 95 mm | 106 mm | 104 mm | 94 mm | 79 mm | 94,5 mm | 94 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |