{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 88,5 mm | |
Nutzlänge B | 143,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 40 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 16 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 64 mm | |
für Werkstückgewicht | 1.200 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320670 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017082 | |
Herstellernummer | 058672 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze mit verlängerter Spitze 60°/30°, Morsekegel: 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
656,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
543,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 1.200 kg | 1.200 kg |
Gehäuse-⌀ D | 88,5 mm | 78 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekegel | MK5 | MK5 |
Spitzenlänge C | 64 mm | 61 mm |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 16 mm | 12 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |