{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK6 | |
Gehäuse-⌀ D | 102,5 mm | |
Nutzlänge B | 172,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 50 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 18 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,01 mm | |
Spitzenlänge C | 78 mm | |
für Werkstückgewicht | 2.500 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320670 6 | |
EAN / GTIN | 4019208017099 | |
Herstellernummer | 058673 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze mit verlängerter Spitze 60°/30° 6
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.309,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
772,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
857,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 2.500 | 3.500 | 2.500 |
Gehäuse-⌀ D | 102,5 | 105 | 105 |
maximaler Rundlauffehler | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Morsekegel | MK6 | MK6 | MK6 |
Nutzlänge B | 172,5 | 150 | 169 |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 50 | 50 | 50 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |