{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 160 mm | |
Durchlass E | 42 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 65 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 91 mm | |
Zentrier-⌀ B | 125 mm | |
Zentriertiefe C | 4 mm | |
Schlüsselvierkant K | 10 mm | |
Gewicht | 9,2 kg | |
maximale Drehzahl | 4.600 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312505 160 | |
EAN / GTIN | 4019208026626 | |
Herstellernummer | 185326 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vierbacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
991,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
341,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
551,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Gewicht | 9,2 kg | 10 kg | 10 kg |
Material | Stahl | Guss | Stahl |
maximale Drehzahl | 4.600 min-1 | 3.600 min-1 | 4.600 min-1 |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Zentrier-⌀ B | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Zentriertiefe C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |