{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 200 mm | |
Durchlass E | 55 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 73,5 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 106 mm | |
Zentrier-⌀ B | 160 mm | |
Zentriertiefe C | 4 mm | |
Schlüsselvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 15,8 kg | |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312505 200 | |
EAN / GTIN | 4019208526751 | |
Herstellernummer | 185327 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vierbacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
1.125,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
712,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
420,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ A | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Gewicht | 15,8 kg | 17,5 kg | 17,5 kg |
Höhe mit Backen H2 | 106 mm | 107 mm | 104 mm |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Zentrier-⌀ B | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter | Planspiralfutter |