{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 100 mm | |
Durchlass E | 20 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 50 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 68 mm | |
Zentrier-⌀ B | 70 mm | |
Zentriertiefe C | 3 mm | |
Schlüsselvierkant K | 8 mm | |
Gewicht | 3,3 kg | |
maximale Drehzahl | 6.300 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312505 100 | |
EAN / GTIN | 4019208526782 | |
Herstellernummer | 185324 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vierbacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 100 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
657,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
295,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
420,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Durchlass E | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Höhe ohne Backen H1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Material | Stahl | Guss | Stahl |
maximale Drehzahl | 6.300 min-1 | 4.500 min-1 | 6.300 min-1 |
Zentrier-⌀ B | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |