{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 80 mm | |
Durchlass E | 19 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 39,5 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 53,5 mm | |
Zentrier-⌀ B | 56 mm | |
Zentriertiefe C | 3 mm | |
Schlüsselvierkant K | 6 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
maximale Drehzahl | 7.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312505 80 | |
EAN / GTIN | 4019208028293 | |
Herstellernummer | 185323 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Vierbacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-⌀ A: 80mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
624,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
273,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
371,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Durchlass E | 19 mm | 16 mm | 16 mm |
Material | Stahl | Guss | Stahl |
maximale Drehzahl | 7.000 min-1 | 5.000 min-1 | 7.000 min-1 |
Zentrier-⌀ B | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter | Planspiralfutter |