{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 80 mm | |
Durchlass E | 16 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 44 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 57 mm | |
Zentrier-⌀ B | 56 mm | |
Zentriertiefe C | 3 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
maximale Drehzahl | 7.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312911 80 | |
EAN / GTIN | 4062406154561 | |
Herstellernummer | 312911 80 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 80 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
371,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
273,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ A | 80 | 80 |
Durchlass E | 16 | 16 |
Gewicht | 1,5 | 1,5 |
Material | Stahl | Guss |
maximale Drehzahl | 7.000 | 5.000 |
Zentriertiefe C | 3 | 3 |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |