{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 160 mm | |
Durchlass E | 42 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 68 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 100 mm | |
Zentrier-⌀ B | 125 mm | |
Zentriertiefe C | 4 mm | |
Gewicht | 10 kg | |
maximale Drehzahl | 4.600 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312911 160 | |
EAN / GTIN | 4062406154592 | |
Herstellernummer | 312911 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-⌀ A: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
551,00 €
490,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
341,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ A | 160 mm | 160 mm |
Durchlass E | 42 mm | 42 mm |
Gewicht | 10 kg | 10 kg |
Höhe mit Backen H2 | 100 mm | 96,5 mm |
Höhe ohne Backen H1 | 68 mm | 64,5 mm |
maximale Drehzahl | 4.600 min-1 | 3.600 min-1 |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter |