{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Guss | |
Außen-⌀ A | 160 mm | |
Durchlass E | 42 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 64,5 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 96,5 mm | |
Zentrier-⌀ B | 125 mm | |
Zentriertiefe C | 4 mm | |
Gewicht | 10 kg | |
maximale Drehzahl | 3.600 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312906 160 | |
EAN / GTIN | 4062406154523 | |
Herstellernummer | 312906 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
341,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
551,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ A | 160 mm | 160 mm |
Gewicht | 10 kg | 10 kg |
Höhe ohne Backen H1 | 64,5 mm | 68 mm |
Material | Guss | Stahl |
maximale Drehzahl | 3.600 min-1 | 4.600 min-1 |
Zentriertiefe C | 4 mm | 4 mm |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter |