{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Guss | |
Außen-⌀ A | 125 mm | |
Durchlass E | 32 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 56 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 76 mm | |
Zentrier-⌀ B | 95 mm | |
Zentriertiefe C | 4 mm | |
Gewicht | 5 kg | |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312906 125 | |
EAN / GTIN | 4062406154516 | |
Herstellernummer | 312906 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme 125 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
313,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
479,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Durchlass E | 32 mm | 35,5 mm |
Höhe ohne Backen H1 | 56 mm | 59,5 mm |
Material | Guss | Stahl |
maximale Drehzahl | 4.000 min-1 | 5.500 min-1 |
Zentriertiefe C | 4 mm | 4 mm |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter |