{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Guss | |
Außen-⌀ A | 250 mm | |
Durchlass E | 76 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 85 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 119 mm | |
Zentrier-⌀ B | 200 mm | |
Zentriertiefe C | 5 mm | |
Gewicht | 29 kg | |
maximale Drehzahl | 2.500 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312906 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154547 | |
Herstellernummer | 312906 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme 250 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
568,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
934,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Durchlass E | 76 mm | 76 mm |
Gewicht | 29 kg | 29 kg |
Höhe ohne Backen H1 | 85 mm | 89 mm |
Material | Guss | Stahl |
maximale Drehzahl | 2.500 min-1 | 3.500 min-1 |
Zentrier-⌀ B | 200 mm | 200 mm |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter |