{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Guss | |
Außen-⌀ A | 315 mm | |
Durchlass E | 103 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 94 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 137 mm | |
Zentrier-⌀ B | 260 mm | |
Zentriertiefe C | 5 mm | |
Gewicht | 50 kg | |
maximale Drehzahl | 2.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312906 315 | |
EAN / GTIN | 4062406154554 | |
Herstellernummer | 312906 315 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme 315 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
867,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
1.475,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ A | 315 mm | 315 mm |
Durchlass E | 103 mm | 103 mm |
Höhe ohne Backen H1 | 94 mm | 97,2 mm |
maximale Drehzahl | 2.000 min-1 | 2.800 min-1 |
Zentrier-⌀ B | 260 mm | 260 mm |
Zentriertiefe C | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter |