• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E30 D .62-W .75 30° Schaftfräser zum Fasen.

Artikel-Nr.: 3110290
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110290
EAN / GTIN 7291075089554
Herstellernummer 3110290
L-Nummer L23980 2296

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.27″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.54″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.61″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.27″
  • Funktionslänge (LF): 2.524″
  • Kopflänge (LH): 1.51″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMT 2
  • Gesamtlänge (OAL): 3.54″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 30 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb