• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 F90AX D5.00-7-1.5-16 90°-Planfräser für H690 TNKX 1606 -Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106649
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 690
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106649
EAN / GTIN 7291075322958
Herstellernummer 3106649
L-Nummer L23980 2063

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.23″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.531″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.23″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb