• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D.75-MMT12 Kugelkopffräser mit MULTI-MASTER Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3104293
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104293
EAN / GTIN 7291075228632
Herstellernummer 3104293
L-Nummer L23980 1941

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.72″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.61″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.92″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.72″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Eckenradius (RE): 0.37″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.61″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.56″
  • Funktionslänge (LF): 1.38″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D.75-QT
  • Gesamtlänge (OAL): 1.92″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb