• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FST D4.0-0.50-08-R10 2-seitig schneidende (oben) Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100881
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100881
EAN / GTIN 7291075099140
Herstellernummer 3100881
L-Nummer L23980 1614

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.07″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 11 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.15″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.07″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 11
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.15″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 11
  • Nutzlänge (LU): 1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb