• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THDL 25.4-12T20-IQ Grundhalter für die Außenbearbeitung für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2802057
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2802057
EAN / GTIN 7291075317725
Herstellernummer 2802057
L-Nummer L23920 778

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Gesamtlänge (OAL) 7″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.787″
  • Funktionsbreite (WF): 0.78″
  • Kopflänge (LH): 1.18″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb