• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THDR 3232-12T20-IQ Grundhalter für die Außenbearbeitung für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2801981
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DOVEIQGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801981
    EAN / GTIN 7291075316698
    Herstellernummer 2801981
    L-Nummer L23920 548

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
    • Funktionsbreite (WF) 26.5 mm
    • Kopflänge (LH) 30 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb