• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THDL 4040-20T50-IQ Grundhalter für die Außenbearbeitung für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2801999
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801999
EAN / GTIN 7291075316810
Herstellernummer 2801999
L-Nummer L23920 571

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 180 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 31 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb