• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THDR 3232-10T20-IQ Grundhalter für die Außenbearbeitung für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2801905
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DOVEIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801905
EAN / GTIN 7291075316643
Herstellernummer 2801905
L-Nummer L23920 2090

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27.4 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb