• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THBN 53K-10-IQ Schneidenträger mit Kassetten für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2801925
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DOVEIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801925
EAN / GTIN 7291075316865
Herstellernummer 2801925
L-Nummer L23920 2134

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm
  • Schafthöhe (H) 52.6 mm

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb