• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THBR 53K-12-IQ Schneidenträger mit Kassetten für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2802002
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DOVEIQGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2802002
    EAN / GTIN 7291075316872
    Herstellernummer 2802002
    L-Nummer L23920 577

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 260 mm
    • Schafthöhe (H) 52.6 mm

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb