{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 28 mm | |
Beschichtung | DST | |
Bohrtoleranz | H7 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Innenkühlung | ja | |
für Halter Nr. 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Schneidenlänge l1 | 6 mm | |
Kopflänge l | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,9 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |
Artikelnummer | 239816 28 | |
EAN / GTIN | 4047109236585 | |
Herstellernummer | 75J.93.28H7D |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 Cermet ASG4000 28 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
404,00 €
175,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | DST | unbeschichtet | unbeschichtet |
Bohrtoleranz | H7 | H7 | H7 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Kopflänge l | 25 | 26 | 26 |
Nenn-⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Schneidenlänge l1 | 6 | 12 | 12 |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben | Schneideinsatz zum Reiben | Schneideinsatz zum Reiben |