{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Nenn-⌀ D | 28 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | Cermet | |
Norm | Werksnorm | |
Bohrtoleranz | H7 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Semi-Standard | ja | |
Aufnahmegröße | 20 mm | |
Schneidenlänge l1 | 12 mm | |
Kopflänge l | 26 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Schlüsselweite | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |
Artikelnummer | 239715 28 | |
EAN / GTIN | 4062406115630 | |
Herstellernummer | 239715 28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl Grundloch 28 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Bohrtoleranz | H7 | H7 |
Innenkühlung | ja | ja |
Kopflänge l | 26 | 26 |
Nenn-⌀ D | 28 | 28 |
Schneidenlänge l1 | 12 | 12 |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben | Schneideinsatz zum Reiben |