Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl Durchgangsloch 28 mm

Artikel-Nr.: 239710 28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: Cermet
  • Norm: Werksnorm
  • Bohrtoleranz: H7
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
  • Zerspanungsstrategie: HPC
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TopCut
    Nenn-⌀ D 28 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff Cermet
    Norm Werksnorm
    Bohrtoleranz H7
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung ja
    Semi-Standard ja
    Aufnahmegröße 24 mm
    Schneidenlänge l1 12 mm
    Kopflänge l 26 mm
    Anzahl Schneiden Z 6
    passende Aufnahme GARANT TopCut
    Schlüsselweite 21 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,6 mm/U
    Produktart Schneideinsatz zum Reiben

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 239710 28
    EAN / GTIN 4062406115296
    Herstellernummer 239710 28

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
    Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
    Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

    Verwendung:

    Für Durchgangs-Bohrungen.
    Zum HPC-/HSC-Reiben.

    Hinweis:

    Gesamt nutzbare Länge = L1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239720).
    Passender Spannschlüssel Nr. 219987. Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.
    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb