Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl Durchgangsloch, unbeschichtet, Nenn-⌀ D: 50mm

Artikel-Nr.: 239710 50
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: Cermet
  • Norm: Werksnorm
  • Bohrtoleranz: H7
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
  • Zerspanungsstrategie: HPC
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Nenn-⌀ D 50 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff Cermet
Norm Werksnorm
Bohrtoleranz H7
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Semi-Standard ja
Aufnahmegröße 29 mm
Schneidenlänge l1 12 mm
Kopflänge l 30 mm
Anzahl Schneiden Z 8
passende Aufnahme GARANT TopCut
Schlüsselweite 24 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,8 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Reiben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239710 50
EAN / GTIN 4062406115401
Herstellernummer 239710 50

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Für Durchgangs-Bohrungen.
Zum HPC-/HSC-Reiben.

Hinweis:

Gesamt nutzbare Länge = L1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239720).
Passender Spannschlüssel Nr. 219987. Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl Durchgangsloch, unbeschichtet, Nenn-⌀ D: 50mm

Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl Durchgangsloch, unbeschichtet, Nenn-⌀ D: 50mm

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
400,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
400,00 €
280,00 €
Anzahl Schneiden Z 8 8
Bohrtoleranz H7 H7
Innenkühlung ja ja
Kopflänge l 30 mm 30 mm
Schneidenlänge l1 12 mm 12 mm
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch bei Grundloch
Produktart Schneideinsatz zum Reiben Schneideinsatz zum Reiben

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb