VHM-Aufnahme zylindrisch lang 10 mm

Artikel-Nr.: 210562 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schneidkopf-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TopCut
    für Schneidkopf-⌀ D 10 mm
    Aufnahme Zylinderschaft
    Innenkühlung ja
    Außen-⌀ d1 9,8 mm
    Gesamtlänge L 105 mm
    Nutzlänge L1 54 mm
    Schaft-⌀ DS h6 16 mm
    empfohlenes Anzugsmoment 5 Nm
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 210562 10
    EAN / GTIN 4045197558008
    Herstellernummer 210562 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.
    System Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm durch Kombination von Kegel- und Plananlage.
    Ohne Spannfläche (für HSC-Bearbeitung). Toleranz = h6.

    Hinweis:

    Maximale Frästiefe = L1 + I; I = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050210410.
    Spannschlüssel = Nr. 219987.
    Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.
    Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb