• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl Durchgangsloch 31,201-X mm

Artikel-Nr.: 239710 31,201-X
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: Cermet
  • Norm: Werksnorm
  • Bohrtoleranz: H7
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
  • Zerspanungsstrategie: HPC
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
⌀-Bereich 31,201 mm - 33,2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff Cermet
Norm Werksnorm
Bohrtoleranz H7
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Semi-Standard ja
Aufnahmegröße 24 mm
Schneidenlänge l1 12 mm
Kopflänge l 30 mm
Anzahl Schneiden Z 8
passende Aufnahme GARANT TopCut
Produktart Schneideinsatz zum Reiben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239710 31,201-X
EAN / GTIN 4062406605605
Herstellernummer 239710 31,201-X

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Für Durchgangs-Bohrungen.
Zum HPC-/HSC-Reiben.

Hinweis:

Gesamt nutzbare Länge = L1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239720).
Passender Spannschlüssel Nr. 219987. Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Lieferzeit: 4 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb