{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Nenn-⌀ D | 22 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | Cermet | |
Norm | Werksnorm | |
Bohrtoleranz | H7 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Semi-Standard | ja | |
Aufnahmegröße | 20 mm | |
Schneidenlänge l1 | 12 mm | |
Kopflänge l | 26 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Schlüsselweite | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |
Artikelnummer | 239710 22 | |
EAN / GTIN | 4062406115241 | |
Herstellernummer | 239710 22 |