• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl Grundloch 37,201-X mm

Artikel-Nr.: 239715 37,201-X
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: Cermet
  • Norm: Werksnorm
  • Bohrtoleranz: H7
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Grundloch
  • Zerspanungsstrategie: HPC
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TopCut
    ⌀-Bereich 37,201 mm - 38,2 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff Cermet
    Norm Werksnorm
    Bohrtoleranz H7
    Verwendung bei Bohrungsart bei Grundloch
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung ja
    Semi-Standard ja
    Aufnahmegröße 24 mm
    Schneidenlänge l1 12 mm
    Kopflänge l 30 mm
    Anzahl Schneiden Z 8
    passende Aufnahme GARANT TopCut
    Produktart Schneideinsatz zum Reiben

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 239715 37,201-X
    EAN / GTIN 4062406606015
    Herstellernummer 239715 37,201-X

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
    Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
    Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.

    Verwendung:

    Für Grundloch-Bohrungen.
    Zum HPC-/HSC-Reiben.

    Hinweis:

    Gesamt nutzbare Länge = L1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239720).
    Passender Spannschlüssel Nr. 219987. Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.
    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
    Lieferzeit: 4 Wochen
    Mindestbestellmenge: 1 Stück
    Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb