• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 Cermet ASG4000, DST, Nenn-⌀ D: 18mm

Artikel-Nr.: 239816 18
Rabatt
361,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Bohrtoleranz: H7
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 18 mm
Beschichtung DST
Bohrtoleranz H7
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Innenkühlung ja
für Halter Nr. 239880 − 239940 18 − 19,99
Schneidenlänge l1 6 mm
Kopflänge l 20 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,8 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Reiben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239816 18
EAN / GTIN 4047109236547
Herstellernummer 75J.93.18H7D
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
140
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibköpfe geradeverzahnt, fertig geschliffen für Passung H7.
Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie. Nachstellbarkeit im µ-Bereich zur Verschleißkompensation und zur Erreichung kleinster Grundtoleranzen ab IT4. Durchgangsbohrungen bis 5×D möglich.
In Geometrie ASG4000 geradeverzahnt mit Anschnittwinkel 25°.
Speziell für Durchgangsbohrungen in Stahl.

Hinweis:

  • Weitere Größen kurzfristig auf Anfrage lieferbar.
  • Passende Halter siehe Nr. 239880239940.
  • Einsatzrichtwerte gelten für Durchgangsbohrungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb