{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 50 mm | |
Beschichtung | DST | |
Bohrtoleranz | H7 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Innenkühlung | ja | |
für Halter Nr. 239880 − 239940 | 42 − 51,99 | |
Schneidenlänge l1 | 6 mm | |
Kopflänge l | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 1,2 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |
Artikelnummer | 239816 50 | |
EAN / GTIN | 4047109236684 | |
Herstellernummer | 75J.93.50H7D |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 Cermet ASG4000, DST, Nenn-⌀ D: 50mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
495,00 €
235,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
400,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
400,00 €
280,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 |
Bohrtoleranz | H7 | H7 | H7 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Kopflänge l | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Schneidenlänge l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Grundloch |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben | Schneideinsatz zum Reiben | Schneideinsatz zum Reiben |