{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 25 mm | |
Beschichtung | DST | |
Bohrtoleranz | H7 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Innenkühlung | ja | |
für Halter Nr. 239880 − 239940 | 22 − 26,99 | |
Schneidenlänge l1 | 6 mm | |
Kopflänge l | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,8 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |
Artikelnummer | 239816 25 | |
EAN / GTIN | 4047109236578 | |
Herstellernummer | 75J.93.25H7D |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 Cermet ASG4000 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
389,00 €
202,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
270,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
270,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | DST | unbeschichtet | unbeschichtet |
Bohrtoleranz | H7 | H7 | H7 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Schneidenlänge l1 | 6 | 12 | 12 |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | bei Grundloch |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben | Schneideinsatz zum Reiben | Schneideinsatz zum Reiben |