KOMET® KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 36 mm

Artikel-Nr.: 236651 36
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrverwendung: Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KUB Centron®
    Nenn-⌀ D 36
    Bohrverwendung Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Grundkörper-Größe 33
    Schraube für Grundkörper 239653 15IP
    Zentrierspitze-Größe 70
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 110508
    Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP2 (2,8 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 2
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236651 36
    EAN / GTIN 4047109227095
    Herstellernummer V46 23600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Bohrspitze führt das Werkzeug exakt in der Bohrachse und gewährleistet somit Geradheit und höchste Prozesssicherheit, Stabilität in Bohrtiefen bis zu 9×D.
    Anbohren auf ebenen geraden Flächen ohne Pilotbohrung möglich.
    Bohrkrone ohne Führungsstollen und deren Einstellung.

    Verwendung:

    Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
    Mit Zentrierspitze Nr. 236659.
    Mit Wendeschneidplatten Nr. 236520236576.

    Hinweis:

    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb