KOMET® KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 34 mm

Artikel-Nr.: 236651 34
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrverwendung: Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Centron®
Nenn-⌀ D 34
Bohrverwendung Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Grundkörper-Größe 33
Schraube für Grundkörper 239653 15IP
Zentrierspitze-Größe 50
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 110508
Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP2 (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236651 34
EAN / GTIN 4047109227071
Herstellernummer V46 23400

Beschreibung

Ausführung:

Die Bohrspitze führt das Werkzeug exakt in der Bohrachse und gewährleistet somit Geradheit und höchste Prozesssicherheit, Stabilität in Bohrtiefen bis zu 9×D.
Anbohren auf ebenen geraden Flächen ohne Pilotbohrung möglich.
Bohrkrone ohne Führungsstollen und deren Einstellung.

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
Mit Zentrierspitze Nr. 236659.
Mit Wendeschneidplatten Nr. 236520236576.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb