{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Centron® | |
Nenn-⌀ D | 24 | |
Bohrverwendung | Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Grundkörper-Größe | 20 | |
Schraube für Grundkörper | 239653 8IP8 | |
Zentrierspitze-Größe | 40 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 060306 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236651 24 | |
EAN / GTIN | 4047109226975 | |
Herstellernummer | V46 22400 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 24 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
540,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
473,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
605,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrverwendung | Grundlochbohren ;bedingt Querbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 060306 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Nenn-⌀ D | 24 | 24 | 24 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serie | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |