{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Centron® | |
Nenn-⌀ D | 22 | |
Bohrverwendung | Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Grundkörper-Größe | 20 | |
Schraube für Grundkörper | 239653 8IP8 | |
Zentrierspitze-Größe | 20 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 060306 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236651 22 | |
EAN / GTIN | 4047109226951 | |
Herstellernummer | 1086122000 | |
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |