KOMET® KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 20 mm

Artikel-Nr.: 236651 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrverwendung: Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KUB Centron®
    Nenn-⌀ D 20
    Bohrverwendung Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Grundkörper-Größe 20
    Schraube für Grundkörper 239653 8IP8
    Zentrierspitze-Größe 10
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 060306
    Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 2
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236651 20
    EAN / GTIN 4047109226937
    Herstellernummer V46 22000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Bohrspitze führt das Werkzeug exakt in der Bohrachse und gewährleistet somit Geradheit und höchste Prozesssicherheit, Stabilität in Bohrtiefen bis zu 9×D.
    Anbohren auf ebenen geraden Flächen ohne Pilotbohrung möglich.
    Bohrkrone ohne Führungsstollen und deren Einstellung.

    Verwendung:

    Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
    Mit Zentrierspitze Nr. 236659.
    Mit Wendeschneidplatten Nr. 236520236576.

    Hinweis:

    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb