KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 41,5 mm

Artikel-Nr.: 236603 41,5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Pentron®
Nenn-⌀ D 41,5
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Schaft ABS
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 168 mm
Auskraglänge LA 212 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 63 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 120408 42-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 20IP (6,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236603 41,5
EAN / GTIN 4047109203174
Herstellernummer U44 64150

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: D − 0,1 / + 0,3

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605236610.

Hinweis:

  • Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
  • Ausführung 2×D und 3×D mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm.
  • Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ D<sub>C</sub> 41,5 mm

KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 41,5 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
807,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
643,00 €
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D 4×D
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja ja
Schaft ABS ISO 9766
Wendeplattenschrauben-Set 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Zerspanungsstrategie HPC HPC
Nutzlänge L1 168 mm 168 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb